Upínacie háky s nákružkom M12 6

Č. pol.: 370071 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6
    H1 65 mm - 80 mm
    Výška H2 29 mm
    Dĺžka 1 60 mm
    Fmax. 11,7 kN
    Maximálny uťahovací moment 45 Nm
    Závit M M12
    Druh produktu Upínací hák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 370071 6
    EAN/GTIN 2050001886453
    Číslo výrobcu K0015.12160

    Popis

    Prevedenie:

    Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

    Použitie:

    Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.
    Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
    Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

    Vhodné pro:

    Výškový prvok č.370078.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka