Upínacie háky s nákružkom M12 4

Č. pol.: 370071 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 4
H1 65 mm - 80 mm
Výška H2 27 mm
Dĺžka 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
Maximálny uťahovací moment 45 Nm
Závit M M12
Druh produktu Upínací hák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370071 4
EAN/GTIN 2050001886736
Číslo výrobcu K0015.12140

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

Použitie:

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.
Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Vhodné pro:

Výškový prvok č.370078.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka