Výkyvná dosadacia plocha rebrovaný, vonkajší závit, otočný dozadu M12

Č. pol.: 370061 M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Vonkajší ⌀ D 20 mm
H1 36 mm
Výška H2 18 mm
maximálne zaťaženie (statické) 64 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370061 M12
EAN/GTIN 4059245309528

Popis

Prevedenie:

  • Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.
  • Guľa je zabezpečená proti otáčaniu.

Automatický návrat do východiskovej polohy.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka