Upínací hák brúsený M12 7

Č. pol.: 370073 7
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 7
    H1 39 mm
    Výška H2 27 mm
    Dĺžka 1 40 mm
    Fmax. 22,6 kN
    Maximálny uťahovací moment 58,8 Nm
    ⌀ Dh7 25 mm
    Druh produktu Upínací hák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 370073 7
    EAN/GTIN 2050001962003
    Číslo výrobcu K0014.312140

    Popis

    Použitie:

    Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
    Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka