Upínač s dvojitým klinom, tvarové prispôsobenie, Závit M: M8

Č. pol.: 370011 M8
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Dĺžka L 31,8 mm
Šírka B 50,8 mm
Výška H 25,4 mm
B1 20,83 mm
H1 12,7 mm
B2 9,9 mm
maximálny uťahovací moment 14,5 Nm
Upínacia sila 8,9 kN
Druh produktu Klinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370011 M8
EAN/GTIN 4046368801053
Číslo výrobcu 80105

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkový profil s oceľovým klinom vrátane skrutky.
  • Mimoriadne široké čeľuste, na frézovanie obrysov obrobku.

Výhoda:

  • Tvarové, a tým aj bezpečné upnutie obrobkov.
  • Súčasné upnutie 2 obrobkov.

Poznámka:

Na obrábanie upínača s dvojitým klinom potrebujete blokovaciu dosku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka