Upínač s dvojitým klinom, tvarové prispôsobenie M12

Č. pol.: 370011 M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Dĺžka L 47,5 mm
Šírka B 76,2 mm
Výška H 38,1 mm
B1 30,86 mm
H1 19,1 mm
B2 15,7 mm
maximálny uťahovací moment 38,4 Nm
Upínacia sila 15,58 kN
Druh produktu Klinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370011 M12
EAN/GTIN 4046368801558
Číslo výrobcu 80155

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkový profil s oceľovým klinom vrátane skrutky.
  • Mimoriadne široké čeľuste, na frézovanie obrysov obrobku.

Výhoda:

  • Tvarové, a tým aj bezpečné upnutie obrobkov.
  • Súčasné upnutie 2 obrobkov.

Poznámka:

Na obrábanie upínača s dvojitým klinom potrebujete blokovaciu dosku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka