Jednotlivý pár paralelných podložiek pre 366750 veľ. 150×10 50

Č. pol.: 366755 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 50 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366755 50
EAN/GTIN 4045197374820

Popis

Prevedenie:

Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
HOLEX − výšková tolerancia 0,01 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Vhodné pro:

Sada rovnobežných podložiek 366750.
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
    Šírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka