Jednotlivý pár paralelných podložiek pre 366750 veľ. 150×10 14

Č. pol.: 366755 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 14 mm
    Druh produktu Paralelné podložky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 366755 14
    EAN/GTIN 4045197374691
    Číslo výrobcu 366755 14

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
    HOLEX − výšková tolerancia 0,01 mm.

    Použitie:

    Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

    Vhodné pro:

    Sada rovnobežných podložiek 366750.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka