Jednotlivý pár paralelných podložiek pre 366702 veľ. 200, Šírka × výška: 8X36mm

Č. pol.: 366726 8X36
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka × výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 8 mm
Výška 36 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 366726 8X36
EAN/GTIN 4045197800657
Číslo výrobcu 366726 8X36
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
GARANT − Precízne vyhotovenie. Presnosť: Tolerancia výšky a šírky ± 0,007 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Vhodné pro:

Súprava paralelných podložiek 366702; 366704.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka