Jednotlivý pár paralelných podložiek pre 366702 veľ. 200 12X15

Č. pol.: 366726 12X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka × výška Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 12 mm
    Výška 15 mm
    Druh produktu Paralelné podložky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 366726 12X15
    EAN/GTIN 4045197800794
    Číslo výrobcu 366726 12X15

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
    GARANT − Precízne vyhotovenie. Presnosť: Tolerancia výšky a šírky ± 0,007 mm.

    Použitie:

    Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

    Vhodné pro:

    Súprava paralelných podložiek 366702; 366704.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka