{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 120 mm | |
Rozsah upínania b | 173 mm | |
Výška čeľusti C | 40 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 340 mm | |
Šírka základného telesa B | 193 mm | |
Celková výška c | 107 mm | |
Vzdialenosť upínacích drážok | 160 mm | |
Šírka upínacích drážok | 17 mm | |
maximálna celková dĺžka L4 | 556 mm | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | zverák pod vŕtačku sivý | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365038 120 | |
EAN/GTIN | 4067263112396 | |
Číslo výrobcu | 365038 120 |