{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 100 mm | |
Rozsah upínania b | 143 mm | |
Výška čeľusti C | 32 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 286 mm | |
Šírka základného telesa B | 174 mm | |
Celková výška c | 92 mm | |
Vzdialenosť upínacích drážok | 141 mm | |
Šírka upínacích drážok | 17 mm | |
maximálna celková dĺžka L4 | 474 mm | |
Hmotnosť | 12,5 kg | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | zverák pod vrtacku modrý | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365038 100 | |
EAN/GTIN | 4067263112389 | |
Číslo výrobcu | 365038 100 |