{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 120 mm | |
Výška čeľusti h | 33 mm | |
Výška h1 | 30 mm | |
Výška h2 | 25 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 54 mm | |
Dĺžka l1 | 3 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
vhodné pre farebný kód | HOLEX ZS 120 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363312 120 | |
EAN/GTIN | 4067263087021 | |
Číslo výrobcu | 363312 120 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nadstavbová čeľusť hladká 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
117,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
98,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
223,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
255,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
117,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
98,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
117,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
98,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
132,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
110,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Výška čeľusti h | 33 | 33 | 33 | 49 | ||
Dĺžka čeľustí l | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Hmotnosť | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||
Dĺžka l1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
vhodné pre farebný kód | HOLEX ZS 120 | ZC120 | ZC120 | HOLEX ZS 120 | HOLEX ZS 120 | HOLEX ZS 120 |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |