Pár TK nadstavbových čeľustí 120

Č. pol.: 360136 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 120
Šírka čeľustí b 120 mm
Rozsah upínania B-A 106 mm - 132 mm
Výška podložky C 60 mm
vhodné pre farebný kód ZC120
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360136 120
EAN/GTIN 4045197680808
Číslo výrobcu 360136 120

Popis

Prevedenie:

Výška upínania = 4 mm.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360130360134.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej skrutky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár TK nadstavbových čeľustí  120

Pár TK nadstavbových čeľustí 120

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
260,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
227,90 €
Výška podložky C 60 57
Šírka čeľustí b 120 120
pre typ 120 120
vhodné pre farebný kód ZC120 ZC120
Rozsah upínania B-A 106 ;132 7 ;107
Druh produktu Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.