Stacionárny strojový zverák 150M

Č. pol.: 362175 150M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ Metrické
    Rozsah upínania b 0 mm - 232 mm
    Upínacia sila 36 kN
    Výška základného telesa c +/- 0,012 73 mm
    Výška čeľusti C 44,5 mm
    Šírka čeľustí A 151 mm
    Dĺžka základného telesa a 427 mm
    Šírka základného telesa B 186 mm
    L1 101,6 mm
    L2 58,7 mm
    L3 90,5 mm
    Vzdialenosť otvorov f 98,4 mm
    Rozmer cez steny SW 19 mm
    Farebný kód pre vhodné príslušenstvo NC-HOLEX
    Rýchle prestavenie nie
    Upínacie čeľuste vymeniteľné Áno
    Druh produktu Strojový zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 362175 150M
    EAN/GTIN 4062406384081
    Číslo výrobcu 362175 150M

    Popis

    Prevedenie:

    Robustné základné teleso vyrobené z liatiny, vodiace dráhy a základňa tvrdené. Čistiace otvory v základnom telese pre dobrý odvod triesok. Znížený zdvih komponentov vďaka špeciálnemu pôsobeniu sily v pohyblivej čeľusti.

    Použitie:

    Všestranne použiteľný upínací prostriedok pre obrábacie centrá.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2× nadstavbových čeľustí, 2× predných nadstavbových čeľustí č. 362181 a 1× ručnej kľučky.

    Zvláštní příslušenství:

    Nástavbové čeľuste č. 362177 - 362183, kľučka č. 362190, sada náhradných dielov č. 362199. Upevnenie pomocou skrutiek s drážkou č. 375300 a zarovnanie pomocou drážkových kameňov č. 375365.

    Poznámka:

    Rozmery na vyrovnanie nie sú kompatibilné s inými výrobkami.
    Metrická verzia – skrutky a závity v metrickom vyhotovení, pohon 6-hran = SW 19 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka