{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | palec | |
Rozsah upínania b | 0 mm - 232 mm | |
Upínacia sila | 36 kN | |
Výška základného telesa c +/- 0,012 | 73 mm | |
Výška čeľusti C | 44,5 mm | |
Šírka čeľustí A | 151 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 427 mm | |
Šírka základného telesa B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 98,4 mm | |
Rozmer cez steny SW | 3/4 palec | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | NC-HOLEX | |
Rýchle prestavenie | nie | |
Upínacie čeľuste vymeniteľné | Áno | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362175 150I | |
EAN/GTIN | 4062406384098 | |
Číslo výrobcu | 362175 150I |