{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Gerardi 150 | |
Šírka čeľustí A | 150 mm | |
Hmotnosť | 32 kg | |
Celková dĺžka L | 580 mm | |
Rozsah upínania b | 360 mm | |
Výška základného telesa G | 50 mm | |
Výška čeľusti C | 50 mm | |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 mm | |
Lícovacia drážka priečna n | 16 mm | |
maximálna upínacia sila pri 80 Nm | 30 kN | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Gerardi 150 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362105 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001774279 | |
Číslo výrobcu | 3.23.20000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulárny zverák dlhý 150/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 507,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
660,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 150 | 150 |
Výška čeľusti C | 50 | 50 |
Hmotnosť | 32 | 34 |
Výška základného telesa G | 50 | 50 |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 | 16 |
Lícovacia drážka priečna n | 16 | 16 |
Druh produktu | Strojový zverák | Strojový zverák |