{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Gerardi 125 | |
Šírka čeľustí A | 125 mm | |
Hmotnosť | 18,3 kg | |
Celková dĺžka L | 520 mm | |
Rozsah upínania b | 320 mm | |
Výška základného telesa G | 40 mm | |
Výška čeľusti C | 40 mm | |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 mm | |
Lícovacia drážka priečna n | 16 mm | |
maximálna upínacia sila pri 60 Nm | 25 kN | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Gerardi 125 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362105 125 | |
EAN/GTIN | 2050001774262 | |
Číslo výrobcu | 3.22.10000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulárny zverák dlhý 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 236,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
621,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výška čeľusti C | 40 | 40 |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Gerardi 125 | modulárny HOLEX 125 |
Celková dĺžka L | 520 | 345 |
Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 | 16 |
Lícovacia drážka priečna n | 16 | 16 |
Rozsah upínania b | 320 | 150 |
Druh produktu | Strojový zverák | Strojový zverák |