Pár stupňovitých líšt so systémom Click, kalená oceľ 160

Č. pol.: 361960 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre typ 160
    Hrúbka l 3 mm
    Výška h 25 mm
    vhodné pre farebný kód TC; LC; Basic; NC8; Titan2/TitanSense
    Druh produktu Stupňová lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 361960 160
    EAN/GTIN 4250364401418
    Číslo výrobcu 6921205025042

    Popis

    Použitie:

    Na upínanie plochých obrobkov a pre vŕtanie blízko okraja.

    Materiál:

    Oceľ tvrdená.

    Vhodné pro:

    Na naskrutkovanie, príp. pripnutie na vysokú stranu na č. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka