Pár stupňovitých líšt so systémom Click, kalená oceľ 125

Č. pol.: 361960 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre typ 125
    Hrúbka l 3 mm
    Výška h 20 mm
    vhodné pre farebný kód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
    Druh produktu Stupňová lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 361960 125
    EAN/GTIN 4250364401401
    Číslo výrobcu 6921185020042

    Popis

    Použitie:

    Na upínanie plochých obrobkov a pre vŕtanie blízko okraja.

    Materiál:

    Oceľ tvrdená.

    Vhodné pro:

    Na naskrutkovanie, príp. pripnutie na vysokú stranu na č. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka