{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 89,5 mm | |
Výška čeľusti h | 34 mm | |
Výška h1 | 16 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 64 mm | |
Dĺžka l1 | 25 mm | |
pre typ | 90 | |
vhodné pre farebný kód | Duo | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361440 90 | |
EAN/GTIN | 4250364400961 | |
Číslo výrobcu | 6921474006731 |