{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 124,4 mm | |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | |
Výška h1 | 20 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 87 mm | |
Dĺžka l1 | 42 mm | |
pre typ | 125 | |
vhodné pre farebný kód | Duo Plus; HOLEX NC | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361440 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400978 | |
Číslo výrobcu | 6921484006731 |