Stupňovitá čeľusť pevná 160

Č. pol.: 361420 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 160 mm
Výška čeľusti h 50 mm
Výška h1 25 mm
Dĺžka čeľustí l 104 mm
Dĺžka l1 54 mm
pre typ 160
vhodné pre farebný kód TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361420 160
EAN/GTIN 4250364401128
Číslo výrobcu 6921704006731

Popis

Prevedenie:

Čeľusť pevná.
Veľ. 90, 125 a 160 so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím, pri č. 361440 len vo veľ. 90 a 125.
Závit na upnutie HD čeľustí, pri veľkosti 125 a 160.

Použitie:

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov. Závit M10 a M6 na uchytenie predsadených čeľustí so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím pre lišty a čeľuste.
Uchytenie stupňovitých líšt na vysokej strane alebo stupňovitej strane (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

Všetky typy TC, LC, Garant-NC, Titan a doterajšie vyhotovenie NC.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek. 1 stupňovitá čeľusť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka