{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 124,4 mm | |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | |
Výška h1 | 20 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 92 mm | |
Dĺžka l1 | 43 mm | |
pre typ | 125 | |
vhodné pre farebný kód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361420 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401111 | |
Číslo výrobcu | 6921684006731 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stupňovitá čeľusť pevná 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
280,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
292,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 124,4 mm | 125 mm |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Dĺžka čeľustí l | 92 mm | 92 mm |
Výška h1 | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka l1 | 43 mm | 43 mm |
vhodné pre farebný kód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |