{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 160,4 mm | |
Výška čeľusti h | 49,8 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 104 mm | |
Dĺžka l1 | 44 mm | |
vhodné pre farebný kód | TitanSense | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361348 160 | |
EAN/GTIN | 4250364402996 | |
Číslo výrobcu | 6921844051031 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stupňovitá čeľusť pre úchopové vložky pevná 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
571,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
420,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
421,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
Výška čeľusti h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Dĺžka čeľustí l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Výška h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Dĺžka l1 | 44 mm | 64 mm | 54 mm |
vhodné pre farebný kód | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |