Prevedenie:
Indukčne kalené vodiace dráhy. Brúsené boky, horná a spodná strana.
Poznámka:
Upínač pre modulárny upínací systém.
Zväčšený silový zdvih na bezpečné upínanie neopracovaných dielov v kombinácii s funkciou sťahovania.
Čeľuste so skrutkami s valcovou hlavou M12.
8 mm stratený okraj upínania pri sťahovaní, 3 mm pri upínaní.
Upínanie v blízkosti neutrálneho vlákna je možné.
Upínacie čeľuste predošlých modelov sú kompatibilné.
Výstupné otvory pre chladiaci prostriedok a piliny. Presné smerové drážky.
Závit pre doraz obrobku a pre predĺženie.
Maximálna upínacia sila 40kN.
Výhoda:
Precízny, silný, multifunkčný vysokotlakový upínač.
- Spoľahlivé upínanie neobrobených dielov pomocou vysokotlakového vretena s extra dlhým silovým zdvihom.
- Exaktné opracovanie hotových dielov, základné teleso zo všetkých strán opracované.
Funkce:
Upínanie výlučne pomocou nastaviteľného momentového kľúča (maximálne 30 Nm).
So špeciálnym vysokotlakovým vretenom a mechanickým silovým posilňovačom.
Použitie:
Na štandardné upínanie, upínanie upínacími vložkami a sťahovacie upínanie. Upínanie neobrobených dielov, výpalkov a pílových rezov vnikaním tvrdených a vymeniteľných upínacích prvkov do obrobku. Vhodné pre všetky materiály až do pevnosti 1 000 N/mm2. Môže sa používať vodorovne aj priečne.
Rozsah dodávky:
Vrátane 3 nástrčných kľúčov, 12-hranná vložka nástrčných kľúčov OK 14, 4 úpinky.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Rozšírenie rozsahu upínania je možné pomocou základného telesa c.
360420 vel. 125.