{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ | 125 | |
Dĺžka L | 400 mm | |
Šírka B | 126 mm | |
Výška základného telesa c -0,02 | 100 mm | |
⌀ centrovacieho čapu k H7 | 30 mm | |
Šírka drážky n H7 | 20 mm | |
vhodné pre farebný kód | Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8 | |
Druh produktu | Konzola |
Číslo položky | 361230 125XL | |
EAN/GTIN | 4250364400800 | |
Číslo výrobcu | 6921885010042 |