{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ | 125 | |
Dĺžka L | 250 mm | |
Šírka B | 154 mm | |
Výška základného telesa c -0,02 | 85 mm | |
Vzdialenosť otvorov e | 100 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 96 mm | |
⌀ centrovacieho čapu k H7 | 30 mm | |
Šírka drážky n H7 | 20 mm | |
⌀ zahĺbenia u | 13 mm | |
Vzdialenosť otvorov x | 125,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov y | 200 mm | |
vhodné pre farebný kód | T-Rex; Centro Gripp | |
Druh produktu | Konzola |
Číslo položky | 361230 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401456 | |
Číslo výrobcu | 6921885009042 |