Uchopovacia čeľusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná 125

Č. pol.: 361218 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 118 mm
c 14 mm
c1 34 mm
Výška čeľusti h 26 mm
Výška h1 23 mm
Výška h2 16 mm
Výška h3 14 mm
Dĺžka čeľustí l 60,6 mm
Úroveň s 4 mm
pre typ 125
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361218 125
EAN/GTIN 4250364402309
Číslo výrobcu 6921534036931

Popis

Prevedenie:

Tuhá konštrukcia proti vibráciám pri vysokohranných upínaných dieloch. Dodatočné upínacie plochy, obojstranné brúsené.

Použitie:

Pre pravouhlé obrobky (pílový rez) // ≤ 0,5 mm

Vhodné pro:

Pohyblivé čeľuste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka