{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 125 mm | |
Výška čeľusti h | 45 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 68,5 mm | |
Uhol výkyvu | 15 Stupeň | |
vhodné pre farebný kód | Xpent1-2 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361133 125 | |
EAN/GTIN | 4045197885777 | |
Číslo výrobcu | 361133 125 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nástavbová čeľusť pre otočené upínacie moduly výkyvná 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
624,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
358,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
176,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
461,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
145,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
146,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
167,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Výška čeľusti h | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Dĺžka čeľustí l | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Výška h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Dĺžka l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
vhodné pre farebný kód | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |