{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Duo | |
Typ | 90 | |
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Upínacia sila do maximálne | 28 kN | |
Hmotnosť | 24 kg | |
Celková dĺžka L | 482 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 400 mm | |
Rozsah upínania b | 0 mm - 64 mm | |
Výška základného telesa c -0,02 | 80 mm | |
Rozsah upínania d | 56 mm - 120 mm | |
Výška čeľusti h1 | 34 mm | |
Výška čeľusti h2 | 18 mm | |
Smerové drážky | 20H7 mm | |
Tolerancia referenčnej drážky | H7 | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Duo | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 360600 90 | |
EAN/GTIN | 4250364400619 | |
Číslo výrobcu | 6921478000955 |