SDACL 1212H-13S-SL-JHP Nástroje s kanálky pro vysokotlakou chladicí kapalinu, 55° pozitivní kosočtverec, pro posuvné hlavice.

Č. pol.: 3603702
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603702
EAN/GTIN 7291075424591
Číslo výrobcu 3603702
Číslo L L23990 758

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 27 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka