DCMT 13T504-PF-SL IC8150 Rhombická 55° vyměnitelná destička s pozitivním úhlem hřbetu a pozitivním upnutím pro dokončovací soustružení měkkých obrobků a exotických slitin

Č. pol.: 5567397
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SAFE-T-LOCK
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567397
EAN/GTIN 7291075331332
Číslo výrobcu 5567397
Číslo L L23950 1607

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač PF, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 13,4 mm, průměr vkruhu (IC) 11 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 5,11 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.11 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SAFE-T-LOCK" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka