C3 SDJCR-22040-13-SL-JHP Nástroje s rozhraním CAMFIX a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní, kosočtvercové 55° břitové destičky

Č. pol.: 3603666
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603666
EAN/GTIN 7291075346718
Číslo výrobcu 3603666
Číslo L L23990 743

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 40 mm, celková délka (OAL) 64 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 58 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka