S6 SWUBL-065 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Č. pol.: 3601387
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601387
EAN/GTIN 7291075093339
Číslo výrobcu 3601387
Číslo L L23990 1851

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,236″, Celková délka (OAL) 4″, výška boku (H) 0,354″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.12″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WBMT 52.004R
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.236″
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 0.781″
  • Výška dríku (H): 0.354″

Vhodné výrobky

Vložky