Strediaci vrták pre automatizáciu 120A

Č. pol.: 360134 120A
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 25,5 kN
Krútiaci moment 60 Nm
Hmotnosť 5,3 kg
Zdvih 25 mm
Šírka čeľustí A 120 mm
Dĺžka 130 mm
Šírka 120 mm
Výška 50 mm
vhodné pre farebný kód ZC120
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360134 120A
EAN/GTIN 4062406572914
Číslo výrobcu 360134 120A

Popis

Prevedenie:

Strediavi zverák pre flexibilné použitie.
  • Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.
  • Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.
  • Variabilné stredové nastavenie ±0,02 mm.
  • Tvrdené funkčné povrchy.
  • Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.

Výhoda:

  • Flexibilná ľahká konštrukcia.

Multifunkčné využitie.

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pro:

Automatická konzola č. 360164.

Rozsah dodávky:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.
Vrátane 4 upínacích čapov veľ. 90.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čeľustí č. 360135360151.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.