{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 80 mm | |
Upínacia sila | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Krútiaci moment | 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm | |
max. zdvih | 3,5 mm | |
Upínacia skrutka SW | 5 mm | |
Ramenná skrutka SW1 | 4 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 360085 80 | |
EAN/GTIN | 4045197482426 | |
Číslo výrobcu | 360085 80 |