Paralelná upínacia čeľusť 48

Č. pol.: 360085 48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 48 mm
Upínacia sila 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Krútiaci moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
max. zdvih 3 mm
Upínacia skrutka SW 5 mm
Ramenná skrutka SW1 4 mm
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360085 48
EAN/GTIN 4045197482419
Číslo výrobcu 360085 48

Popis

Použitie:

Variabilné rozostupy prostredníctvom krížených upínacích líšt sú možné.

Vhodné pro:

Upínacia lišta č. 360080.

Poznámka:

Použiteľné pre upínacie lišty od revízie 3 (pozri obrázok)! Mostík na viacnásobných upínacích lištách nesmie byť širší ako 5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka