Konzola ZeroClamp s 1 upínacím miestom 12281

Č. pol.: 360030 12281
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 12281
Šírka B 330 mm
Konštrukčná výška H 200 mm
Počet upínacích skrutiek 4
Pripojovací závit 1/4 palec
Druh produktu Konzola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360030 12281
EAN/GTIN 4045197415530
Číslo výrobcu 360030 12281

Popis

Prevedenie:

⌀ upínacieho hrnca 120 mm, indexovaný.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Vhodné pro:

Pre základné dosky s rozostupom 200.

Rozsah dodávky:

Vrátane spojkovej zástrčky a upínacieho čapu č. 360025 veľ. 18M16.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlospojka č. 360019, veľ. 10241 a veľ. 1003.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka