{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | SK, BT | |
Dĺžka | 253 mm | |
Šírka | 140 mm | |
Výška | 167 mm | |
Druh produktu | Montážna pomôcka |
Číslo položky | 358685 40 | |
EAN/GTIN | 4062406099084 | |
Číslo výrobcu | 358685 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Montážny prípravok 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
125,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
90,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
274,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK, BT | SK, HSK | SK |
Šírka | 140 mm | 80 mm | |
pre veľkosť upínania | 40 mm | 40 mm | |
Výška | 167 mm | 60 mm | |
Dĺžka | 253 mm | 80 mm | |
vhodné pre upínač | SK 40 | ||
Druh produktu | Montážna pomôcka | Montážna pomôcka | Montážna pomôcka |