{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | SK, HSK | |
pre veľkosť upínania | 40 mm | |
Dĺžka | 80 mm | |
Šírka | 80 mm | |
Výška | 60 mm | |
vhodné pre upínač | SK 40 | |
Materiál | Hliník | |
Druh produktu | Montážna pomôcka |
Číslo položky | 358680 40 | |
EAN/GTIN | 4045197152992 | |
Číslo výrobcu | 358680 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Montážny prípravok 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
90,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
274,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
125,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK, HSK | SK | SK, BT |
Šírka | 80 mm | 140 mm | |
pre veľkosť upínania | 40 mm | 40 mm | |
Výška | 60 mm | 167 mm | |
Dĺžka | 80 mm | 253 mm | |
vhodné pre upínač | SK 40 | ||
Druh produktu | Montážna pomôcka | Montážna pomôcka | Montážna pomôcka |