{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Základný upínač | SK50 Ultra precízne vreteno | |
Rýchle prestavenie | pneumatická | |
Rozsah merania X | 400 mm | |
Rozsah merania Z | 400 mm | |
Strmeňový kaliber X | 100 mm | |
Šírka Základňa | 1 294 mm | |
Celková výška | 1 735 mm | |
Celková šírka | 2 264 mm | |
Hĺbka | 590 mm | |
Hmotnosť | 300 kg | |
Zaťaženie vretena | 30 kg | |
Druhá kamera v držiaku objektívu | áno | |
Veľkosť displeja | 24 palec | |
Rozhranie | Hoffmann Group Connected | |
Séria | Hoffmann Group Connected | |
Druh produktu | Prednastavovací prístroj |
Číslo položky | 355020 UADCAM | |
EAN/GTIN | 4034221181411 |