Prednastavovací prístroj UNO, Typ: UAD

Č. pol.: 355020 UAD
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: Hoffmann Group Connected

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Základný upínač SK50 Ultra precízne vreteno
Rýchle prestavenie pneumatická
Rozsah merania X 400 mm
Rozsah merania Z 400 mm
Strmeňový kaliber X 100 mm
Šírka Základňa 1 294 mm
Celková výška 1 735 mm
Celková šírka 2 264 mm
Hĺbka 590 mm
Hmotnosť 300 kg
Zaťaženie vretena 30 kg
Druhá kamera v držiaku objektívu nie
Veľkosť displeja 24 palec
Rozhranie Hoffmann Group Connected
Séria Hoffmann Group Connected
Druh produktu Prednastavovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 355020 UAD
EAN/GTIN 4034221181404

Popis

Prevedenie:

  • Veľký multidotykový displej s intuitívnym a jednoduchým rozhraním Microvision.
  • Kalibračné zariadenie na základnom upínači SK50.
  • Široká škála možností uloženia, okrem iného pre upínače nástrojov, adaptéry a ovládacie prvky, ako je myš, klávesnica a tlačiareň.
  • Rýchle nastavenie oboch osí pomocou uvoľnenia dotykom (X/Z) individuálne alebo súčasne.
  • Jemné nastavenie oboch osí (X / Z) pomocou otočného kolieska.
  • Vreteno s 4×90° a 3×120° - indexovanie a pneumatická vretenová brzda pre sústružnícke nástroje.
  • Kamera s 32-násobným zväčšením.

Zariadenie pracuje v spojení s voliteľnými softvérovými riešeniami súvisiacimi s výrobou Hoffmann Group Connected.

Použitie:

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji vo výrobe alebo pri príprave práce.

Rozsah dodávky:

Klávesnica, myš, termo tlačiareň štítkov s etiketami, čistič rezných hrán, externá kamera na správu fotografií, podstavcová skriňa (krídlové dvere, tri zásuvky), merací softvér vo všetkých hlavných cudzích jazykoch, vrátane uvedenia do prevádzky a školenia (1 deň).

Zvláštní příslušenství:

Prednastavovacie prístroje Haimer sú kompatibilné s redukciami GARANT č. 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukcie Haimer sú dostupné na vyžiadanie.