{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SU1 | |
pre upínací ⌀ D1 | 10-12 mm | |
pre predĺženie zmršťovacieho skľučovadla (4,5°) s D2 | 24 mm | |
Druh produktu | Chladiaca vložka |
Číslo položky | 354275 10-12 | |
EAN/GTIN | 4045197443342 | |
Číslo výrobcu | 354275 10-12 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |