Chladiaca vložka 3°, pre upínací ⌀ D1: 4mm

Č. pol.: 354268 4
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre upínací ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SU1
pre upínací ⌀ D1 4 mm
pre úzke zmršťovacie skľučovadlo (3°) s D2 10 mm
Druh produktu Chladiaca vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354268 4
EAN/GTIN 4045197484345
Číslo výrobcu 354268 4

Popis

Vhodné pro:

GARANT zmršťovací prístroj č. 354210 SU1 a GARANT chladiaca jednotka č. 354215 CU1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka