Zmršťovací prístroj, Typ: SU1

Č. pol.: 354210 SU1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SU1
Šírka 700 mm
Výška 986 mm
Hĺbka 533 mm
Pripojenie 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Výkon 11 kW
Hmotnosť 45 kg
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Zmršťovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 354210 SU1
EAN/GTIN 4045197801777
Číslo výrobcu 354210 SU1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zmršťovací prístroj s integrovaným chladením vzduchom v mieste zmršťovania.
Maximálna zmrštiteľná dĺžka nástroja 500 mm.
Odkladacia plocha pre výmenné kotúče.
Zmršťovací prístroj GARANT SU1.

Použitie:

  • Na chladenie vzduchom v závislosti na kontúrach.
  • Na tepelné upínanie / uvoľňovanie stopiek z TK a HSS.
  • Rozsah upínania ⌀ 3 − 32 mm.

Rozsah dodávky:

  • 4 vymeniteľné kotúče ⌀ 3 − 32 mm č. 354240.
  • Upínací krúžok.
  • 1 pár tepelnoizolačných rukavíc.

Zvláštní příslušenství:

  • Vhodný základ č. 354291.
  • Náhradné výmenné kotúče č. 354240.
  • Základné upínanie nástrojov č. 354225354227.
  • Chladiaci adaptér č. 354235354236 pre vzduchové chladenie.
  • Chladiaca jednotka č. 354215 CU1.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na upnutie nástrojov so stopkami z tvrdého kovu a rýchloreznej ocele vo vhodnom skľučovadle zmršťovaním.
  • Maximálna zmršťovacia dĺžka náradia 500 mm.
  • Na použitie ako stolové zariadenie.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Zmršťovanie vhodných nástrojov len vo vyčistenom skľučovadle.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte žiadne nevhodné skľučovadlá.
  • Nepoužívajte ľahko horľavé čistiace prostriedky.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky