{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl výška | 840 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Výška | 840 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 354291 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406294915 | |
Číslo výrobcu | 354291 1500 |