{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre pílový kotúč ⌀ d1 | 50 mm | |
A | 78 mm | |
Dĺžka L | 136 mm | |
⌀ d2 | 13 mm | |
⌀ d3 | 25 mm | |
⌀ d4 | 24,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia stopka pílových kotúčov |
Číslo položky | 345510 50 | |
EAN/GTIN | 4045197698773 | |
Číslo výrobcu | 345510 50 |