Upínacia stopka pílových kotúčov 32

Č. pol.: 345510 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre pílový kotúč ⌀ d1 32 mm
A 55 mm
Dĺžka L 105 mm
⌀ d2 8 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 16 mm
Druh produktu Upínacia stopka pílových kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 345510 32
EAN/GTIN 4045197698759
Číslo výrobcu 345510 32

Popis

Prevedenie:

Výrazne zušľachtená, brúsený vonkajší a vnútorný ⌀, vyhotovenie stopky podľa normy DIN 1835 B. Presnosť obvodovej hádzavosti 0,01 mm. Upínanie pomocou plochého skľučovadla s ⌀ otvoru (d3) 20, príp. 25 mm.

Použitie:

Na upínanie pílových kotúčov č. 175000179820 s ⌀ (d1 ) od 20 - 100 mm a hrúbky pílového kotúča od 0,2 - 6 mm.

Rozsah dodávky:

Upínací tŕň, upínacia skrutka a medzikrúžok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    pre pílový kotúč ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka