Upínacia stopka pílových kotúčov 40

Č. pol.: 345510 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre pílový kotúč ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre pílový kotúč ⌀ d1 40 mm
A 60 mm
Dĺžka L 110 mm
⌀ d2 10 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 19,5 mm
Druh produktu Upínacia stopka pílových kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 345510 40
EAN/GTIN 4045197698766
Číslo výrobcu 345510 40

Popis

Prevedenie:

Výrazne zušľachtená, brúsený vonkajší a vnútorný ⌀, vyhotovenie stopky podľa normy DIN 1835 B. Presnosť obvodovej hádzavosti 0,01 mm. Upínanie pomocou plochého skľučovadla s ⌀ otvoru (d3) 20, príp. 25 mm.

Použitie:

Na upínanie pílových kotúčov č. 175000179820 s ⌀ (d1 ) od 20 - 100 mm a hrúbky pílového kotúča od 0,2 - 6 mm.

Rozsah dodávky:

Upínací tŕň, upínacia skrutka a medzikrúžok.